SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Symbol: I*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810QB0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972322
Sonepar Artikelnummer
120585506
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810QB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0QB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810QB0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I"
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Größen: 17,5 x 27 mm
- Material: Silbernes Schild mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: I
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen
- Reinigung: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung sowie Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Zubehör: Optionales Zubehör verfügbar, einschließlich Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Anpassung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Geräte, die für den Außeneinsatz geeignet sind
- Einfache Montage mit nur einer Hand
- Ausgereifte Produktsicherheit und Haltbarkeit
Bezeichnungsschild
Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte mit einem einzigartigen innovativen Konzept, das eine einfache Montage und hohe Robustheit gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


