SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Symbol: I* O II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810QK0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0-II"
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972346
Sonepar Artikelnummer
120585507
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810QK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0QK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810QK0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0-II"
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: Silber, Schriftfarbe: Schwarz
- Grafisches Symbol: I O II
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovative Aufschnappkonzept
- Integration von 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Einfach, schnelle Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Hochdruckreinigung möglich ohne Beeinträchtigung des Betriebs
- Umfassender grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kundenbenefit:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


