SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Symbol: O*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810QA0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972315
Sonepar Artikelnummer
120585505
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810QA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0QA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810QA0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 17,5x27 mm
- Farbe des Schildes: silber
- Schriftfarbe: schwarz
- Mit grafischem Symbol
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Aufschnappkonzept für unkomplizierte Montage
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
- Hochdruckreinigung möglich, ideal für den Außeneinsatz
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
O Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


