SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Symbol: O* I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810QG0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0"
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972339
Sonepar Artikelnummer
120384710
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810QG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0QG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810QG0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0"
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe: 17,5 x 27 mm
- Material: Schild silber, Schrift schwarz
- Innovatives Aufschnappkonzept für Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Robust und industrietauglich, geeignet für den Außeneinsatz
- Hohe Schutzart, Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör für zusätzliche Funktionalitäten erhältlich
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist einfach zu montieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


