SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Symbol: Pfeilrichtung nach oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810QS0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972377
Sonepar Artikelnummer
120585510
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810QS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0QS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810QS0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 17,5x27 mm
- Schildfarbe: silber mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: Pfeilrichtung nach oben
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: hoch, für Industrie- und Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Handhaben, Gehäusezubehör
- Einfachheit: Intuitive Montage spart Zeit und Aufwand
- Robustheit: Hohe Schutzart garantiert zuverlässigen Betrieb in herausfordernden Umgebungen
- Flexibilität: Diverse Verdrahtungsoptionen minimieren Fehlerquellen und erhöhen die Anpassungsfähigkeit
- Komfort: Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Unterstützung: Zugang zu umfangreichem Zubehör und Dokumentation
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch seine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


