SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, Schild silber, Symbol: Pfeilrichtung rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD810QR0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972360
Sonepar Artikelnummer
120585509
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD810QR0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD81-0QR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD810QR0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Größe: 17,5 x 27 mm
- Material: Silbernes Schild mit schwarzer Schrift
- Grafisches Symbol: Pfeilrichtung rechts
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeit: Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Zubehör: Optionales Zubehör wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör erhältlich
- Vereinfachte Montage reduziert den Arbeitsaufwand.
- Minimierung von Fehlerquellen durch flexiblere Verdrahtungsoptionen.
- Robuste Bauweise gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen.
- Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung von Komponenten.
- Hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Geräte unter industriellen Einsatzbedingungen.
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein einfaches, werkzeugloses Montagekonzept aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


