SIEMENS - Bezeichnungsschild 17,5x27mm, transparent, ohne Aufschrift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AD700AA0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - sonstige
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972100
Sonepar Artikelnummer
120585484
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AD700AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AD70-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AD700AA0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 17,5x27 mm
- Transparente Ausführung, ohne Aufschrift
- Für Selbstbeschriftung geeignet
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100% Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger
Das Bezeichnungsschild dient zur individuellen Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


