SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz: Arret DURGENCE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160GQ0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621012742
Sonepar Artikelnummer
120585565
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160GQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0GQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160GQ0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Farbe: schwarz mit weißer Schrift
- Verwendungsbereich: SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
- Montage: vereinfachte Installation ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Konnektivität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität
- Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Umfassender grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine klare Kennzeichnung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


