SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Ab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160AE0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960046
Sonepar Artikelnummer
120383314
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160AE0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0AE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160AE0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Größe: 22x22 mm
- Farbe des Schildes: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbare Schnittstellen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Mehr Flexibilität in der Installation
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiches optionales Zubehör erhältlich
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild ermöglicht eine einfache Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


