SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Arret

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160GB0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960947
Sonepar Artikelnummer
120585554
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160GB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0GB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160GB0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montagekonzept: Aufschnappkonzept für einfache Installation mit nur einer Hand
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigungsmethode: Geeignet für Hochdruckreinigung
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Robuste Geräte für Außenanwendungen
- Minimierung von Fehlerquellen und Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentationen und optionalen Zubehörs
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Kennzeichnung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet aufgrund seines innovativen Designs eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


