SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160AC0
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960022
Sonepar Artikelnummer
120383312
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160AC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160AC0
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildergröße: 22x22 mm
- Farbe Schild: schwarz
- Farbe Schrift: weiß
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Außeneinsatz
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Dieses Produkt dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch ein innovatives Aufschnappkonzept, das eine einfache Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden profitieren:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


