SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Betrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160AP0
Wörtlicher Aufdruck - Betrieb
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960138
Sonepar Artikelnummer
120383323
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160AP0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0AP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160AP0
Wörtlicher Aufdruck:
Betrieb
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Material: robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hohe Schutzart, industrietauglich, für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Geräteanbindung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch ein benutzerfreundliches Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


