SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Close

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160DX0
Wörtlicher Aufdruck - Zu
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960879
Sonepar Artikelnummer
120585548
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160DX0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0DX0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160DX0
Wörtlicher Aufdruck:
Zu
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Markenname: SIRIUS ACT
- Montage: ohne Spezialwerkzeug und nur mit einer Hand
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung, Handhaben, Gehäusezubehör
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Systemkonfiguration
- Gleichzeitig robust und benutzerfreundlich durch innovatives Design
- Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch графischen Online-Konfigurator
- Umfassende Dokumentation für einfache Anwendung und Integration
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist in einer kompakten Größe von 22x22 mm erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


