SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: DEFAUT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160GN0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962200
Sonepar Artikelnummer
120585564
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160GN0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0GN0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160GN0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verkabelungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Aufschnappkonzept für Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


