SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Descente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160GD0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960961
Sonepar Artikelnummer
120585556
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160GD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0GD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160GD0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Marke: SIRIUS ACT
- Schutzart: hoch, für industriellen Einsatz geeignet
- Montage: einhändige Montage ohne Spezialwerkzeug
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- 100%iger Verdrehschutz erleichtert die Installation.
- Einfache Reinigung, selbst mit Hochdruckstrahlen möglich.
- Minimierter Verdrahtungsaufwand reduziert Fehlerquellen und erhöht Flexibilität.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar.
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch seine einfache Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


