SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Down

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160DM0
Wörtlicher Aufdruck - Ab
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960770
Sonepar Artikelnummer
120585540
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160DM0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0DM0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160DM0
Wörtlicher Aufdruck:
Ab
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industriegtauglich mit hoher Schutzart
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungen über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexibilität in der Anbindung an Steuerungen
- Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild ist speziell für die SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte von Siemens konzipiert und erleichtert die Identifizierung der Geräte durch klare Beschriftung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


