SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: DROITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160GG0
Wörtlicher Aufdruck - rechts
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962132
Sonepar Artikelnummer
120585558
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160GG0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0GG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160GG0
Wörtlicher Aufdruck:
rechts
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: industrieweit geeignet, für Außeneinsatz
- Verbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände und minimierte Fehlerquellen.
- Robuste Bauweise: Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar.
Bezeichnungsschild zum Kleben
Das Bezeichnungsschild dient zur individuellen Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


