SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Ein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160AB0
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960015
Sonepar Artikelnummer
120383311
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160AB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160AB0
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industriefähig und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfangreiche Dokumentation und Zubehör verfügbar
- Robuste Leistung in anspruchsvollen Einsatzbereichen
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Ein Bezeichnungsschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


