SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Einrichten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160AR0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960152
Sonepar Artikelnummer
120383325
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160AR0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0AR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160AR0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Farbe: Schild schwarz, Schrift weiß
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Erweiterte Auswahl und Bestellung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und Zubehör
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild eignet sich ideal für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


