SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Emergency Stop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160DA0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960923
Sonepar Artikelnummer
120384711
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160DA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160DA0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage: mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: industrietauglich, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verkabelung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör erhältlich, einschließlich Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch eine Größe von 22x22 mm aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


