SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: En Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160GM0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962194
Sonepar Artikelnummer
120585563
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160GM0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0GM0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160GM0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigungsmethodik: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Optionales Zubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


