SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Fast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160EE0
Wörtlicher Aufdruck - Schnell
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960886
Sonepar Artikelnummer
120585551
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160EE0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0EE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160EE0
Wörtlicher Aufdruck:
Schnell
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Geeignet für Hochdruckreinigung
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist besonders benutzerfreundlich in der Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


