SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Fault

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160EC0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960916
Sonepar Artikelnummer
120585550
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160EC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0EC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160EC0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch, für industrietauglichen Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und der Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität durch umfassende Anschlussmöglichkeiten.
- Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl.
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör für Schutz- und Zugangssicherung.
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild ist für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und bietet eine unkomplizierte Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


