SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: FERME

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160GK0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962163
Sonepar Artikelnummer
120585561
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160GK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0GK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160GK0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Grösse: 22x22 mm
- Farbe des Schildes: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfachheit der Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Verbindungsmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von optionalem Zubehör wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet ein formschönes, robustes Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


