SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Forward

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160DN0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960787
Sonepar Artikelnummer
120585541
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160DN0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0DN0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160DN0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: Schwarz, Schriftfarbe: Weiß
- Marke: SIRIUS ACT
- Montage: Innovatives Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100%ig integriert
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrietaugliche Nutzung
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Zubehör: Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
- Einfacher Einbau mit nur einer Hand erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und weniger Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität in der Anbindung an Steuerungen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Installation und Nutzung
- Robuste Geräte geeignet für den Außeneinsatz
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine robuste und flexible Lösung für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


