SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: GAUCHE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160GH0
Wörtlicher Aufdruck - links
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962149
Sonepar Artikelnummer
120585559
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160GH0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0GH0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160GH0
Wörtlicher Aufdruck:
links
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: sehr hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbare Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug und nur mit einer Hand möglich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfangreiches Zubehör für individuelle Anpassungsmöglichkeiten
- Robuste Bauweise gewährleistet zuverlässigen Betrieb in herausfordernden Umgebungen
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Produkt dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


