SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Halt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160AK0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960091
Sonepar Artikelnummer
120383319
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160AK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0AK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160AK0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage: kein Spezialwerkzeug erforderlich, nur eine Hand
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Zusätzliche Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Vereinfachte Montage und Installation spart Zeit und Kosten.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands minimiert Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten.
- Umfangreiches Zubehör ermöglicht Anpassungen an spezifische Anforderungen.
- Robuste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen.
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist einfach zu montieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


