SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Kühlung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160RW0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960978
Sonepar Artikelnummer
120585574
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160RW0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0RW0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160RW0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Symbol: Kühlung
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, für industriellen Außeneinsatz geeignet
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anlagenkonfiguration
- Hochdruckreinigung möglich, ohne den Betrieb zu stören
- Umfangreiche Dokumentation und grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Optionales Zubehör für zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine robuste Lösung für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


