SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: LENT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160GW0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962187
Sonepar Artikelnummer
120585570
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160GW0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0GW0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160GW0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Innovatives Aufschnappkonzept für Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hochdruckreinigung möglich
- Hohe Schutzart für industrie- und außen geeignete Anwendungen
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Erleichterte Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch seine hohe Robustheit und einfache Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


