SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160DR0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960817
Sonepar Artikelnummer
120585544
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160DR0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0DR0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160DR0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Farbe: Schild schwarz, Schrift weiß
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Geeignet für Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hochdruckreiniger-kompatibel
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Robuste Geräte, die industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet sind
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung
- Umfangreiches optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch eine platzsparende Größe sowie robustes Material aus.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


