SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Lüfter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160RV0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960176
Sonepar Artikelnummer
120585573
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160RV0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0RV0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160RV0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Symbol: Lüfter
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Durchgängige hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Verfügbarkeit von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindungen
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Robuste Geräte, die auch für den Außeneinsatz geeignet sind
- Minimierung von Fehlerquellen und Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


