SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Manu Auto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160GT0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962231
Sonepar Artikelnummer
120585567
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160GT0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0GT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160GT0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz, Schriftfarbe: weiß
- Marke: SIRIUS ACT
- Montage: mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Schutzart: hoch, geeignet für Außen- und Industrietauglichkeit
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verkabelung: Standardverdrahtung sowie über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: umfangreiche Ressourcen wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
- Einfache Montage spart Zeit und Ressourcen
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände
- Widerstandsfähigkeit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Zusätzliche optionale Zubehörteile bieten maßgeschneiderte Lösungen
- Grafischer Online-Konfigurator vereinfacht die Auswahl und Bestellung
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild bietet eine einfache Lösung zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und gewährleistet durch sein robustes Design eine hohe Funktionalität im industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


