SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Montee

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160GC0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960954
Sonepar Artikelnummer
120585555
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160GC0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0GC0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160GC0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Verdrehschutz integriert
- Schutzart geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbinding über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Installation
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit von umfangreichem optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


