SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Motor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160RY0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960732
Sonepar Artikelnummer
120585575
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160RY0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0RY0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160RY0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Symbol: Motor
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Verbindungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Flexibilität durch umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
- Hochdruckreinigung möglich ohne Beeinträchtigung der Funktion
- Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionale Zubehörteile verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch eine kompakte Schildgröße von 22x22 mm sowie eine robuste Bauweise aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


