SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Not-Halt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160AS0
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960169
Sonepar Artikelnummer
120383326
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160AS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0AS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160AS0
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für Industrie- und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und weniger Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Dies ist ein schwarzes Beschriftungsschild mit weißen Schriftzügen, das zur Kennzeichnung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten dient.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


