SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Off

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160DK0
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960756
Sonepar Artikelnummer
120585538
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160DK0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0DK0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160DK0
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Hochdruckreiniger geeignet
- Industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Vernetzungsmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montieren ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Steuerungsanbindung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch eine einfache Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


