SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: On

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160DJ0
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960749
Sonepar Artikelnummer
120585537
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160DJ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0DJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160DJ0
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Größe: 22x22 mm
- Farbe des Schildes: Schwarz
- Schriftfarbe: Weiß
- Integration eines 100%igen Verdrehschutzes
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Unterstützt Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hochdruckreinigung möglich und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine robuste und flexible Lösung für industrielle Anwendungen.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


