SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Open

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160DW0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960862
Sonepar Artikelnummer
120585547
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160DW0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0DW0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160DW0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Markenname: SIRIUS ACT
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch industrietauglich und geeignet für Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität durch verschiedene Anbindungsmethoden
- Kostenlose Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
- Einfachheit in der Montage und Zuverlässigkeit im Betrieb
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


