SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: OUVERT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160GJ0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962156
Sonepar Artikelnummer
120585560
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160GJ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0GJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160GJ0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Geeignet für industrielle Anwendungen
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Durchgängige hohe Schutzart
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand
- 100%iger Verdrehschutz
- Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör erhältlich
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild ermöglicht eine einfache Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


