SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Pumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160RD0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960183
Sonepar Artikelnummer
120383336
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160RD0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0RD0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160RD0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz mit weißer Schrift
- Symbol: Pumpe
- Material: Robustmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Einfache und werkzeuglose Aufsnap-Montage
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anschlussmöglichkeiten
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Geräteeinbindung
- Einfacher Einsatz dank 100%igem Verdrehschutz und nutfreier Montagebohrungen
- Hochdruckstrahlreinigung ist möglich, daher industrielle Tauglichkeit
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild mit einer Größe von 22x22 mm dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


