SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: rapide

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160GL0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962170
Sonepar Artikelnummer
120585562
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160GL0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0GL0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160GL0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Durchgängige hohe Schutzart für industrielle Anwendung
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Empfohlene Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem Verdrehschutz
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Ermöglicht mehr Flexibilität bei der Nutzung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Geeignet für den Außeneinsatz und hochdruckreinigerfest
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Rapide Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein benutzerfreundliches Montagesystem aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


