SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: REARMEMENT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160GV0
Wörtlicher Aufdruck - Reset
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962255
Sonepar Artikelnummer
120585569
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160GV0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0GV0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160GV0
Wörtlicher Aufdruck:
Reset
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Kompatibilität mit Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
- Einfachere Montage mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung der Geräte
- Industrietauglichkeit und Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Robuste Konstruktion widersteht Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei der Auswahl
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge aus.
Technische Details:
Nutzen für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


