SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160AH0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960077
Sonepar Artikelnummer
120383317
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160AH0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0AH0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160AH0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand möglich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart für den industriellen Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Unterstützt Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör erhältlich
- SIRIUS ACT bietet ein einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und überzeugt durch seine einfache Montage und hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


