SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160DQ0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960800
Sonepar Artikelnummer
120585543
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160DQ0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0DQ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160DQ0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Einfaches Aufschnappkonzept für Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussoptionen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Handhabung
- Vielfältiges optionales Zubehör verfügbar für individuelle Anpassungen
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet ein einzigartiges Portfolio an Lösungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


