SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Reset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160DU0
Wörtlicher Aufdruck - Reset
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960848
Sonepar Artikelnummer
120585545
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160DU0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0DU0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160DU0
Wörtlicher Aufdruck:
Reset
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Weltweite Produkt-Zulassungen
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hochdruckreinigung möglich
- Industrietaugliche Schutzart
- Optionales Zubehör verfügbar
- Einfacher und schneller Montageprozess
- Minimierung von Fehlerquellen durch reduzierte Verdrahtung
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfangreiche Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Zugang zu umfangreicher Dokumentation
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage mit innovativem Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


