SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: RETOUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160GF0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209961609
Sonepar Artikelnummer
120585557
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160GF0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0GF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160GF0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Geeignet für Hochdruckreinigung
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfach montierbar mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Schutzart für den industriellen Außeneinsatz
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einzigartige Kombination aus Funktionalität und Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


