SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Reverse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160DP0
Wörtlicher Aufdruck - Rückwärts
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960794
Sonepar Artikelnummer
120585542
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160DP0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0DP0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160DP0
Wörtlicher Aufdruck:
Rückwärts
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.500 kg
- Schildgrösse: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug notwendig
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Einfaches Montagesystem ermöglicht schnelle Installation
- Robuste Konstruktion garantiert zuverlässigen Betrieb selbst unter extremen Bedingungen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Reverse Bezeichnungsschild dient der Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


