SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Running

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160EB0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960909
Sonepar Artikelnummer
120585549
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160EB0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160EB0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg
- Schriftgröße: 22x22 mm
- Farbe Schild: schwarz
- Farbe Schrift: weiß
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Industrietauglichkeit und Eignung für den Außeneinsatz
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


