SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: Slow

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160EF0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209960893
Sonepar Artikelnummer
120585552
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160EF0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0EF0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160EF0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: Schwarz mit weißer Schrift
- Marke: SIRIUS ACT
- Montagekonzept: Aufschnappkonzept für einfache Handmontage (nur eine Hand, kein Spezialwerkzeug notwendig)
- Verdrehschutz: 100%iger intergriert
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrieweg geeignet und für den Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl sicher
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Unterstützende Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar
- Optionales Zubehör: Beschriftungsschilder, Schutz- und Zugangssicherung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Anwendung
- Bequeme Auswahl und Bestellung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Bauweise, die selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig funktioniert
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient der effektiven Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und ist für eine einfache Montage konzipiert.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


