SIEMENS - Bezeichnungsschild 22x22mm, Schild schwarz, Beschriftung: SOUS TENSION

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AF160GS0
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962224
Sonepar Artikelnummer
120585566
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AF160GS0
Hersteller Typ
3SU1900-0AF16-0GS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AF160GS0
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Schildgröße: 22x22 mm
- Schildfarbe: schwarz
- Schriftfarbe: weiß
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verbindungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Dokumentation: Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Einfach zu montieren, erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Bietet mehr Flexibilität bei der Anbindung an die Steuerung.
- Zugang zu umfangreichem optionalen Zubehör und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Robust und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse
Das Bezeichnungsschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


